AOMT 040204-90HD IC808 Inserts for DR Drills

Artikelnummer: 3301630
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3301630
EAN/GTIN 7291075261448
Nummer fabrikant 3301630
L-nummer L24160 67

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 1,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,6 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.