DR135-041-16-04-3D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3202352
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202352
EAN/GTIN 7291075203608
Nummer fabrikant 3202352
L-nummer L24150 280

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 13,5 mm, totale lengte (OAL) 106,5 mm, effectieve lengte (LU) 41 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,9 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 58,09 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) AOMT 04
  • Totale lengte (OAL) 106,5 mm
  • Lengte kraag (LPR) 58,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 41 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen