AOMT 040204-90DT IC1008 Inserts for DR Drills

Artikelnummer: 5507144
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 5507144
    EAN/GTIN 7291075261462
    Nummer fabrikant 5507144
    L-nummer L24160 47

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 4 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 1,6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Diameter incirkel (IC) 4 mm
    • Snijplaat dikte (S) 1,6 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen