DR135-027-15.87-04-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3202557
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202557
EAN/GTIN 7291075185300
Nummer fabrikant 3202557
L-nummer L24150 352

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,531″, totale lengte (OAL) 4,81″, bruikbare lengte (LU) 1,06″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,531″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,55″
  • decimaal equivalent: 0,531″
  • flensdiameter (DF): 0,984″
  • functionele lengte (LF): 1,794″
  • Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): AOMT 04
  • Lengte: Lengte: 2xLengte: 4,81″totale lengte: 1,81″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1,06″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.