DR12.7-025-15.87-04-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3202555
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202555
    EAN/GTIN 7291075185294
    Nummer fabrikant 3202555
    L-nummer L24150 351

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1/2″, totale lengte (OAL) 4-3/4″, bruikbare lengte (LU) 1″

    Kenmerk:

    Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,511″
  • decimaal equivalent: 0,5″
  • flensdiameter (DF):″
  • functionele lengte (LF): 1,735″
  • Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 0,984″
    • Lengte 4xLengte: Totale lengte: OLengte: OLengte: OLengte: 4xLengte: 1-3/4″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 1″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen