DR11.91-024-15.87-04-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3202554
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202554
    EAN/GTIN 7291075185287
    Nummer fabrikant 3202554
    L-nummer L24150 90

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,469″, totale lengte (OAL) 4,69″, bruikbare lengte (LU) 0,94″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,469″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,49″
    • decimaal equivalent: 0,469″
    • flensdiameter (DF): 0,984″
    • functionele lengte (LF): 1,676″
    • Lengte groep: 2xD
    • Master Insert Identification (MIID): AOMT 04
    • Lengte: Lengte: 2xLengte: 4,69″totale lengte: 1,69″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 3″
    • bruikbare lengte (LU): 0,94″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen