DCN 115-035-15.87A-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202455
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202455
EAN/GTIN 7291075292466
Nummer fabrikant 3202455
L-nummer L24040 1046

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,453″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 3,9″, bruikbare lengte (LU) 1,43″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,453″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,469″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,453″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (insert):″
    • : 1,928
    • 0,453
    • 0,79 Stoeloegrootte: 3xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 115
    • totale lengte (OAL): 3,9″
    • -puntlengte (PL): 0,082″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,01″
    • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,43″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles