DR25.4-076-31.75-09-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201840
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201840
EAN/GTIN 7291075203783
Nummer fabrikant 3201840
L-nummer L24150 103

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1″, totale lengte (OAL) 7,3″, bruikbare lengte (LU) 3″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,161″
  • decimaal equivalent: 1″
  • flensdiameter (DF): 1,654″
  • functionele lengte (LF): 4,27″
  • Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT-7,3″totale lengte: 4,3″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 3″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen