DR49.2-098-38.1-16-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201813
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201813
EAN/GTIN 7291075185218
Nummer fabrikant 3201813
L-nummer L24150 123

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 1,937″, totale lengte (OAL) 8,37″, bruikbare lengte (LU) 3,87″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,937″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,087″decimaal equivalent:″
  • -flensdiameter (DF): 2,362″
  • functionele lengte (LF): 5,312″Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 16
  • Lengte: 8,37″totale lengte: Lengte: 1,937
  • Lengte: Lengte: Lengte: 5,37″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 3,87″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen