DR22.2-067-25.4-07-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201399
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201399
EAN/GTIN 7291075203745
Nummer fabrikant 3201399
L-nummer L24150 322

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 7/8″, totale lengte (OAL) 6,49″, bruikbare lengte (LU) 2,63″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 7/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,988″decimaal equivalent: 0,875″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 3,464″Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 070305-DOLengte: Totale lengte: Lengte: Lengte: Lengte: Lengte: Lengte: 6,49″
  • lengte: Lengte: 3,49″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2,63″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen