DR19.1-038-25.4-06-2D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 2xD

Artikelnummer: 3201359
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201359
EAN/GTIN 7291075184952
Nummer fabrikant 3201359
L-nummer L24150 66

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 3/4″, totale lengte (OAL) 5,36″, bruikbare lengte (LU) 1-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,819″
  • decimaal equivalent: 0,75″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 2,337″
  • Lengte groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 06
  • Lengte: Totale lengte: 5,36″Lengte: 2,36″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen