DCM 115-038-12B-3.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant, Flat Shank, No Flange, Drilling Depth 3.5xD, for Chamfering Holder

Artikelnummer: 3200976
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie UNICHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200976
EAN/GTIN 7291075158755
Nummer fabrikant 3200976
L-nummer L24040 505

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 91,6 mm, effectieve lengte (LU) 38 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 11,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 11,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 46,51 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
  • L/D-bereik 4xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 115
  • Totale lengte (OAL) 91,6 mm
  • Puntlengte (PL) 2,09 mm
  • Lengte kraag (LPR) 48,6 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 43 mm
  • Effectieve lengte (LU) 38 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "UNICHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen