DCM 105-034-11B-3.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant, Flat Shank, No Flange, Drilling Depth 3.5xD, for Chamfering Holder

Artikelnummer: 3200974
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie UNICHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200974
EAN/GTIN 7291075158731
Nummer fabrikant 3200974
L-nummer L24040 482

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 87,8 mm, effectieve lengte (LU) 34 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 10,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 42,89 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • L/D-bereik 4xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 105
  • Totale lengte (OAL) 87,8 mm
  • Puntlengte (PL) 1,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 44,8 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 43 mm
  • Effectieve lengte (LU) 34 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "UNICHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen