DCM 090-031-9B-3.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant, Flat Shank, No Flange, Drilling Depth 3.5xD, for Chamfering Holder

Artikelnummer: 3200971
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie UNICHAMDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3200971
    EAN/GTIN 7291075158700
    Nummer fabrikant 3200971
    L-nummer L24040 467

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 9.0, totale lengte (OAL) 82,1 mm, effectieve lengte (LU) 31 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter, max. (DCX) 9,4 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 9 mm
    • Functionele lengte (LF) 37,46 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 9,0 in
    • L/D-bereik 4xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) IDI 090
    • Totale lengte (OAL) 82,1 mm
    • Puntlengte (PL) 1,64 mm
    • Lengte kraag (LPR) 39,1 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 43 mm
    • Effectieve lengte (LU) 31 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "UNICHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen