VDI-adapter gebogen voor stanggrijper 40-A

Artikelnummer: 319716 40-A
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 40 mm
Lengte L 90 mm
Breedte B 124 mm
Breedte B1 61 mm
Hoogte H 7 mm
Producttype Stanggrijperadapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319716 40-A
EAN/GTIN 4062406239558
Nummer fabrikant 319716 40-A

Omschrijving

T.b.v.:

Stanggrijper nr. 319711.