VDI-adapter gebogen voor stanggrijper 30-A

Artikelnummer: 319716 30-A
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ d1 30 mm
    Lengte L 90 mm
    Breedte B 116 mm
    Breedte B1 61 mm
    Hoogte H 7 mm
    Producttype Stanggrijperadapter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319716 30-A
    EAN/GTIN 4062406239541
    Nummer fabrikant 319716 30-A

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Stanggrijper nr. 319711.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen