Uitvoering:
- Nieuw stanggrijperconcept – maakt grijpen mogelijk aan zowel de zijkant als de voorzijde.
- Maakt automatisch gebruik gedurende machinebedrijf resp. programma mogelijk met hydraulische grijperbediening via koelvloeistofdruk (3 – 50 bar).
- Hoogwaardige componenten: geëloxeerd aluminium basisdeel, slijtcomponenten van gehard, staal en geslepen resp. hard bewerkt.
- Uniek mechanisme met dubbele kogelgeleiding resp. dubbelstelenprincipe voor maximale slijtvastheid en hantering van hoge werkstukgewichten (trek 26 kg, slag 16 kg).
Voordeel:
- Geen krassen op het onderdeel (ook grijpen van bewerkte delen).
- Zijdelings grijpen – grijper kan extreem dicht naar de klauwplaat worden bewogen.
- Bewegen van hoge gewichten.
- Extreem flexibel – via verschillende schroefadapters kan de grijper zowel voor VDI- als BMT-revolvers worden gebruikt. Bekaansluiting 1/16 inch × 90°, hierdoor kunnen ook standaardopzetbekken worden gebruikt. (BMT alleen met boorstanghouder)
- Druk en daardoor houdkracht gedeeltelijk instelbaar (75 – 100%).
- Uiterst onderhoudsarm.
Toepassing:
Natrekken van de stang in de machine, o.a. voor machines zonder stanglader. Automatisch uitnemen van de voltooide onderdelen en overdracht van hoofdspindel naar tegenspindel mogelijk. Spanbereik (met bekken nr.
319718) 8 – 65 mm.
Accessoires:
Tip:
Voor programmeringsinstructies zie gebruiksaanwijzing.