F45LN D100-12-32-L-N15 45° Face Mills with LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3196342
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3196342
EAN/GTIN 7291075152968
Nummer fabrikant 3196342
L-nummer L23980 713

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 120 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, naafdiameter (DHUB) 72 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 120 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 120 mm
  • Richting (HAND) links
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 72 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen