LNMT 150608ANTN MM IC950 Tangentially Clamped Inserts with a Negative Land and Reinforced Chipformer for Unfavorable Cutting Conditions

Artikelnummer: 5604580
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604580
EAN/GTIN 7291075179354
Nummer fabrikant 5604580
L-nummer L23970 487

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 7,5 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 12,9 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 12,9 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,3 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen