HM90 E90A-D16-2-M08 Endmills for HM90 APKT 1003PDR HELIMILL inserts. With FLEXFIT adaptation.

Artikelnummer: 3194670
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3194670
EAN/GTIN 7291075122770
Nummer fabrikant 3194670
L-nummer L23980 220

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 14,75 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal spleten (CICT) 2, maximale lengte spiraal (APMX) 9,8 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 47,5 mm, effectieve lengte (LU) 24 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14,75 mm
  • Functies van interfaces M08
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 9,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Voer de naam (MIID) APKT 1003PDR-HM in
  • Totale lengte (OAL) 47,5 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 15 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 24 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen