{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 50 mm | |
Span-⌀ d2 | 40 mm | |
⌀ d4 | 54 mm | |
l1 | 75 mm | |
l2 | 5 mm | |
Uitvoering | Spiebaan | |
Producttype | Reduceerhuls |
Artikelnummer | 319426 50/40 | |
EAN/GTIN | 4045197586926 | |
Nummer fabrikant | 319426 50/40 |