{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 25 mm | |
Span-⌀ d2 | 18 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Uitvoering | spiebaan | |
Producttype | Reduceerhuls |
Artikelnummer | 319426 25/18 | |
EAN/GTIN | 4045197586636 | |
Nummer fabrikant | 319426 25/18 |