{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 40 mm | |
Span-⌀ d2 | 8 mm | |
⌀ d4 | 44 mm | |
l1 | 58 mm | |
l2 | 5 mm | |
Uitvoering | Paspen | |
Producttype | Reduceerhuls |
Artikelnummer | 319426 40/8 | |
EAN/GTIN | 4045197586766 | |
Nummer fabrikant | 319426 40/8 |