H490 SM D063-60-3-27-17C Extended Flute Shell Mills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3194046
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3194046
EAN/GTIN 7291075257595
Nummer fabrikant 3194046
L-nummer L23980 213

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 59,4 mm, snijkantdiameter (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 12, max. snijkantlengte (APMX) 58,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 85 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 59,4 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijlengte max. (APMX) 58,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Totale lengte (OAL) 85 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen