VDI-houder 40

Artikelnummer: 319292 40
Korting
147,50 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ER-spantang Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ d1 40 mm
Basishouder-⌀ d2 65 mm
Buiten-⌀ d3 83 mm
l2 met wisseladapter 101 mm
l2 met spantang ER 69 mm
x met wisseladapter 158 mm
x met spantang ER 125 mm
Schroefdraad M M50×1,5
Producttype Snelwisseladapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319292 40
EAN/GTIN 4045197943613
Nummer fabrikant 319292 40

Omschrijving

Uitvoering:

Boorstangsnelwisselsysteem.
Snelwisseladapters nr. 319285; 319286; 319289 worden direct in de houder vastgeschroefd. Zeer stabiele combinatie met minimale uitsteeklengte.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstangen.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425 blad 2.

Levering:

Inclusief spanmoer met buitendraad.

Tip:

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32).
Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.