VDI-houder, ER-spantang: 25

Artikelnummer: 319292 25
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ER-spantang Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ d1 30 mm
Basishouder-⌀ d2 52 mm
Buiten-⌀ d3 68 mm
l2 met wisseladapter 64,5 mm
l2 met spantang ER 36 mm
x met wisseladapter 116 mm
x met spantang ER 87 mm
Schroefdraad M M32×1,5
Producttype Snelwisseladapter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319292 25
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197922915
Kopiëren
Nummer fabrikant 319292 25
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Boorstangsnelwisselsysteem.
Snelwisseladapters nr. 319285; 319286; 319289 worden direct in de houder vastgeschroefd. Zeer stabiele combinatie met minimale uitsteeklengte.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstangen.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425 blad 2.

Levering:

Inclusief spanmoer met buitendraad.

Tip:

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32).
Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.