VDI-houder 32

Artikelnummer: 319292 32
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ER-spantang Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ d1 40 mm
Basishouder-⌀ d2 58 mm
Buiten-⌀ d3 83 mm
l2 met wisseladapter 65,7 mm
l2 met spantang ER 39 mm
x met wisseladapter 125 mm
x met spantang ER 98 mm
Schroefdraad M M40×1,5
Producttype Snelwisseladapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319292 32
EAN/GTIN 4045197922922
Nummer fabrikant 319292 32

Omschrijving

Uitvoering:

Boorstangsnelwisselsysteem.
Snelwisseladapters nr. 319285; 319286; 319289 worden direct in de houder vastgeschroefd. Zeer stabiele combinatie met minimale uitsteeklengte.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstangen.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425 blad 2.

Levering:

Inclusief spanmoer met buitendraad.

Tip:

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32).
Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.