Spanhuls cilindrisch 40

Artikelnummer: 319291 40
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 40 mm
⌀ d1 50 mm
Basishouder-⌀ d2 64 mm
Schroefdraad M M50×1,5
Geschikt voor Nr. 319289
l2 met wisseladapter 60,5 mm
l2 met spantang ER 28 mm
Producttype Spanhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319291 40
EAN/GTIN 4045197943606
Nummer fabrikant 319291 40

Omschrijving

Uitvoering:

Boorstangsnelwisselsysteem.
Via de buitendiameters op te nemen in een standaardboorstanghouder of wisselplaatboorhouder.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstangen.

Levering:

Inclusief spanmoer met buitendraad.

Tip:

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32).
Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.