Spanhuls cilindrisch 25

Artikelnummer: 319291 25
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ER-spantang Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ d1 32 mm
Basishouder-⌀ d2 41,5 mm
Schroefdraad M M32×1,5
Geschikt voor Nr. 319285
l2 met wisseladapter 49,5 mm
l2 met spantang ER 21 mm
Producttype Spanhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319291 25
EAN/GTIN 4045197922892
Nummer fabrikant 319291 25

Omschrijving

Uitvoering:

Boorstangsnelwisselsysteem.
Via de buitendiameters op te nemen in een standaardboorstanghouder of wisselplaatboorhouder.

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstangen.

Levering:

Inclusief spanmoer met buitendraad.

Tip:

Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32).
Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.