Spanhuls cilindrisch 16

Artikelnummer: 319291 16
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ER-spantang Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ 16 mm
    ⌀ d1 25 mm
    Basishouder-⌀ d2 32,5 mm
    Schroefdraad M M24×1
    Geschikt voor Nr. 319283
    l2 met wisseladapter 40 mm
    l2 met spantang ER 18 mm
    Producttype Spanhuls

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 319291 16
    EAN/GTIN 4045197943590
    Nummer fabrikant 319291 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Boorstangsnelwisselsysteem.
    Via de buitendiameters op te nemen in een standaardboorstanghouder of wisselplaatboorhouder.

    Toepassing:

    Voor binnenbewerking met boorstangen.

    Levering:

    Inclusief spanmoer met buitendraad.

    Tip:

    Vooraf instellen bijvoorbeeld via GARANT nr. 354760 VG1 of 355010 VGBASIC met reductiestuk nr. 354773 (huls nr. 313291 gr. 25 met extra reductiestuk nr. 319426; 319428 resp. in gr. 40/32).
    Ook direct spannen van ER-spantangen mogelijk.