Wisselplaatbooropname Vorm E1, VDI 50, Boring d2 (H6): 50mm

Artikelnummer: 319215 50
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H6) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H6) 50 mm
VDI-grootte VDI 50
Buiten-⌀ d3 75 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 100 mm
l2 83 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 50
Koelkanaaldraad M8
Spanschroef-schroefdraad M16×1
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319215 50
EAN/GTIN 4062406755355
Nummer fabrikant 319215 50

Omschrijving

Toepassing:

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.