{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | E | |
Boring d2 (H6) | 25 mm | |
VDI-grootte | VDI 50 | |
Buiten-⌀ d3 | 45 mm | |
d6 | 98 mm | |
l1 -0,2 | 75 mm | |
l2 | 59 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | |
Koelkanaaldraad | M8 | |
Spanschroef-schroefdraad | M12×1 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319215 25 | |
EAN/GTIN | 4062406755324 | |
Nummer fabrikant | 319215 25 |