Wisselplaatbooropname Vorm E1 20 mm

Artikelnummer: 319215 20
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H6) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H6) 20 mm
VDI-grootte VDI 50
Buiten-⌀ d3 40 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 50
Koelkanaaldraad M8
Spanschroef-schroefdraad M10×1
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319215 20
EAN/GTIN 4062406755317
Nummer fabrikant 319215 20

Omschrijving

Toepassing:

Voor het boren met wisselplaatboor met koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.