{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Breedte B1 | 35 mm | |
Breedte B2 | 60 mm | |
Breedte B3 | 48 mm | |
L1 | 85,5 mm | |
Hoogte H | 100 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-afsteekhouder |
Artikelnummer | 319149 30 | |
EAN/GTIN | 2050002040038 | |
Nummer fabrikant | 32.3032CTXRL |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VDI-Afsteekhouder zwaardhoogte 32, Schacht-⌀ d1: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 493,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
L1 | 85,5 mm | 47 mm | 47 mm |
Producttype | VDI-afsteekhouder | VDI-afsteekhouder | VDI-afsteekhouder |