{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
Geschikt voor zwaardhoogte | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Hoogte H1 | 57,4 mm | |
Hoogte H2 | 37 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-afsteekhouder |
Artikelnummer | 319132 30 | |
EAN/GTIN | 4045197716781 | |
Nummer fabrikant | 319132 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Eco-afsteekhouder met IKZ, Schacht-⌀ d1: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 314,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 |
L1 | 47 mm | 47 mm |
Producttype | VDI-afsteekhouder | VDI-afsteekhouder |