{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 20 mm | |
Geschikt voor zwaardhoogte | 26 mm | |
L1 | 36 mm | |
L2 | 55 mm | |
Hoogte H1 | 47 mm | |
Hoogte H2 | 29 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 20 | |
Producttype | VDI-afsteekhouder |
Artikelnummer | 319132 20 | |
EAN/GTIN | 4045197716767 | |
Nummer fabrikant | 319132 20 |