Eco-afsteekhouder met IKZ, Schacht-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 319132 16
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ d1 16 mm
Geschikt voor zwaardhoogte 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Hoogte H1 42 mm
Hoogte H2 20 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 16
Producttype VDI-afsteekhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319132 16
EAN/GTIN 4045197716750
Nummer fabrikant 319132 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met speciale instelbare kogelspuitmond voor optimale koeling van de snijkant − onafhankelijk van de insteekdiepte.
  • Temperatuur bij de hoofdsnijkant en bij de extra snijkant wordt aanzienlijk verlaagd, waardoor een duidelijke verhoging van de snijsnelheid mogelijk is.
  • Starre steekhouder voor steekzwaarden.
  • Klemming van de beitelhouder via klemplaat.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.

Tip:

Inclusief afsluitstop voor kogelspuitmond. Bij gebruik van conventionele steekzwaarden wordt de zijdelingse koelmiddeloverdracht afgesloten door het zwaard! Geschikte spanklemstukken nr. 279840 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reserveonderdelenlijst.