{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Breedte B1 | 35 mm | |
Breedte B2 | 60 mm | |
Breedte B3 | 48 mm | |
L1 | 88,5 mm | |
Hoogte H | 100 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | |
Producttype | VDI-afsteekhouder |
Artikelnummer | 319149 40 | |
EAN/GTIN | 2050002040052 | |
Nummer fabrikant | 32.4032WT250RL |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VDI-Afsteekhouder zwaardhoogte 32, Schacht-⌀ d1: 40mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 530,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 348,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 88,5 mm | 54 mm | 54 mm |
Producttype | VDI-afsteekhouder | VDI-afsteekhouder | VDI-afsteekhouder |