{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Schachtbreedte b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319126 50 | |
EAN/GTIN | 4067263238072 | |
Nummer fabrikant | 319126 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-⌀ d1: 50mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 241,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
212,00 €
€ 89,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
308,00 €
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 189,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
Vorm | C | C | C | C |
h1 | 25 mm | 32 mm | 25 mm | 32 mm |
h2 | 41 mm | 41 mm | 34 mm | 34 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |