{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Schachtbreedte b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319126 30 | |
EAN/GTIN | 4067263238058 | |
Nummer fabrikant | 319126 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts, Schacht-⌀ d1: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
135,50 €
€ 59,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 93,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Schachtbreedte b3 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Vorm | C | C | C |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |