{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Schachtbreedte b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319127 30 | |
EAN/GTIN | 4067263237471 | |
Nummer fabrikant | 319127 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts 30 mm
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 93,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
135,50 €
€ 59,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 131,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Vorm | C | C | C |
h1 | 20 | 20 | 20 |
h2 | 29 | 29 | 29 |
h5 | 28 | 28 | 28 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
Schacht-⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |