{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Vorm | C | |
Schacht-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Schachtbreedte b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | |
Producttype | VDI-gereedschapsopname |
Artikelnummer | 319160 50 | |
EAN/GTIN | 4045197373793 | |
Nummer fabrikant | 319160 50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gereedschapsopname vorm C3 axiaal, rechts 50 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
212,00 €
€ 89,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
308,00 €
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b2 | 50 | 50 |
Schachtbreedte b3 | 26 | 26 |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 50 | VDI 50 |
h5 | 50 | 50 |
l1 | 100 | 100 |
Schacht-⌀ d1 | 50 | 50 |
Producttype | VDI-gereedschapsopname | VDI-gereedschapsopname |