{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 10 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
L1 | 58 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318888 10 | |
EAN/GTIN | 2050001672902 | |
Nummer fabrikant | PS6.B10.K01.080 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstanghouder, PSC 63, Span-⌀ D1: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | PSC 63 | PSC 63 |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 105 mm |
Buiten-⌀ D | 34 mm | 45 mm |
L1 | 58 mm | 83 mm |
Span-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |