{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | PSC 63 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Buiten-⌀ D | 36 mm | |
L1 | 58 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318888 12 | |
EAN/GTIN | 2050001672919 | |
Nummer fabrikant | PS6.B12.K01.080 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstanghouder, PSC 63, Span-⌀ D1: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | PSC 63 | PSC 63 |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | 105 mm |
Buiten-⌀ D | 36 mm | 45 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
L1 | 58 mm | 83 mm |
Span-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |