Boorstanghouder 6 mm

Artikelnummer: 318887 6
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname PSC 50
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
L1 48 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318887 6
EAN/GTIN 2050001714657
Nummer fabrikant PS5.B06.K01.070

Omschrijving

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor opname van boorstangen.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.