Boorstanghouder 6 mm

Artikelnummer: 318886 6
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname PSC 40
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 65 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
L1 43 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318886 6
EAN/GTIN 2050001715197
Nummer fabrikant PS4.B06.K01.065

Omschrijving

Toepassing:

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
Voor opname van boorstangen.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.