Boorstanghouder 20 mm

Artikelnummer: 318886 20
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ D1 20 mm
    Opname PSC 40
    Opnamenorm ISO 26623-2
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 65 mm
    Buiten-⌀ D 44 mm
    L1 43 mm
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 318886 20
    EAN/GTIN 2050001714640
    Nummer fabrikant PS4.B20.K01.065

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
    Voor opname van boorstangen.

    Tip:

    PSC-spanpen op aanvraag.