{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | PSC 40 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 65 mm | |
Buiten-⌀ D | 36 mm | |
L1 | 43 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318886 12 | |
EAN/GTIN | 2050001714626 | |
Nummer fabrikant | PS4.B12.K01.065 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Boorstanghouder 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Afkoppellengte A-maat | 65 | 105 |
Buiten-⌀ D | 36 | 45 |
Inwendige koeling | ja | ja |
L1 | 43 | 83 |
Span-⌀ D1 | 12 | 12 |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |