{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 12 mm | |
Opname | HSK-T 40 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 55 mm | |
Buiten-⌀ D | 36 mm | |
L1 | 35 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318829 12 | |
EAN/GTIN | 2050001714299 | |
Nummer fabrikant | HA4.B12.K01.055 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Boorstanghouder 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Afkoppellengte A-maat | 55 | 105 |
Buiten-⌀ D | 36 | 45 |
Inwendige koeling | ja | ja |
L1 | 35 | 79,05 |
Span-⌀ D1 | 12 | 12 |