{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | HSK-T 40 | |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
L1 | 50 mm | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 318829 16 | |
EAN/GTIN | 2050001714305 | |
Nummer fabrikant | HA4.B16.K01.070 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Boorstanghouder, HSK-T 40, Span-⌀ D1: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Opnamenorm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Afkoppellengte A-maat | 70 mm | 105 mm |
Buiten-⌀ D | 40 mm | 45 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
Span-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Weldonhouder | Weldonhouder |